Sandalo nero AL 711 PLUS ESD, S1 NB 42

Codice art.: 092611 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AL 700 Plus ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Colore nero
Materiale suola esterna TPU Dynamics
Con materiale riflettente (buona visibilità)
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092611 42
EAN / GTIN 4044348479834
Codice del produttore ESD AL 711 PLUS NB 42

Descrizione

Esecuzione:

Sandalo di sicurezza della serie ALLROUND con chiusura a strappo e tomaia in tessuto funzionale a celle aperte. Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Inserti catarifrangenti di sicurezza.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna in TPU, Athletics ESD, bianco.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092612.
Scorte magazzino nei numeri di scarpa UE 39 – 48, ordinabile nei numeri di scarpa 36 – 48.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)
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
    Taglia UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello