{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Service Plus | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 166 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | får inte torktumlas | |
Skalmar | inte varmt, högst 110 °C | |
Färg | stengrå/svart | |
Storlek ES | 44C | |
Storlek NL | D96 | |
Storlek SE | C58 | |
Konfektionsstorlek DE | 24 | |
Storlek FR | 44C | |
Storlek IT | 44C | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091841 24 | |
EAN/GTIN | 7330509500750 | |
Tillverkarens nummer | 145918452799D92 |