{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris piedra | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Serie | Service Plus | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Tamaño DE | 24 | |
| Tamaño FR | 44C | |
| Tamaño IT | 44C | |
| Tamaño ES | 44C | |
| Tamaño SE | C58 | |
| Tamaño NL | D96 | |
| Posición | Detrás; izquierda; derecha; Delante | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 166 g/m2 | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Cremallera; Goma | |
| Características | repelente al agua; transpirable | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091841 24 | |
| EAN / GTIN | 7330509500750 | |
| Número del fabricante | 145918452799D96 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |