{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Flamskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 85% bomull; 14 % polyester; 1% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | strykes ej | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | svart | |
Konfektionsstorlek DE | 26 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Produktslag | Flamskyddsoverall |
Artikelnummer | 091468 26 | |
EAN/GTIN | 7330509555149 | |
Tillverkarens nummer | 606115169994D26 |