• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Byxa Mannheim, svartblå / kornblå, Konfektionsstorlek DE: 52L

Art-nr.: 091467 52L
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storlek diagram byxor / overaller

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Mäns storlek
Orderstorlek EN Information från tillverkaren Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Slimma herrstorlekar (höjd 182 cm - 186 cm)
Orderstorlek EN Information från tillverkaren Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Kraftig herrhöjd (höjd 170 cm - 174 cm)
Orderstorlek EN Information från tillverkaren Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 270
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
  • Norm: EN 14404

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie UNIQUE
Kön Herr
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 270 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
Tvättning 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg svartblå / kornblå
Konfektionsstorlek DE 52L
Norm EN 14404
Produktslag Arbetsbyxa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091467 52L
EAN/GTIN 5711074036783
Tillverkarens nummer 12679-442-01011 90C52
Tillverkare/ansvarig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Benämning

Utförande:

Mascot® UNIQUE. Den ergonomiska arbetsklädkollektionen med genomtänkta detaljer omfattar ett brett produktsortiment i olika färger, storlekar och tygkvaliteter. Extra slitstarka tack vare tredubbla fällsömmar.
Byxa med låg midja och formskuren linning. Med bältes- och verktygshällor vid linningen. Framficka med integrerad mobilficka.

Beskrivning:

Ergonomisk passform med förformade ben och förstärkta insatser på benens insida och i grenen.
  • Blixtlås i grenen.
  • Framfickor och förstärkta bakfickor.
  • Benficka med mobilficka, lock och täckta tryckknappar.
  • Sido- och mätstickeficka.
  • CORDURA®-förstärkta knäfickor med lock. Knäskydden sticks in uppifrån.
  • Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med knästoppning nr 091809.

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i andra färger, storlekar och tygkvaliteter. Se storlekstabellen för mer information om storlek.
Strl. 46L – 56L för smala storlekar. Strl. 46S – 56S för kraftiga storlekar.
Byxa i färgen svartblå med textilgramvikt 205 g/m² finns under nr 091473.
Byxa i färgkombination kornblå/svartblå hittas under nr 091469.