Golfare articolato M10

Codice art.: 086487 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del filetto L 16 mm
⌀ Esterno anello B 45 mm
⌀ Sede appoggio C 25 mm
Altezza complessiva F 10 mm
Colore rosso
Peso 0,135 kg
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086487 M10
EAN / GTIN 8013429801037
Codice del produttore C80110

Descrizione

Esecuzione:

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.