{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal buntnings-⌀ | 50 mm | |
Längd | 150 mm | |
Bredd | 3,5 mm | |
Material | Polyamid 6.6 | |
Färg | vit | |
temperaturområde | −40 °C - 85 °C | |
antal | 100 | |
Produktslag | Buntband |
Artikelnummer | 083700 3,5 | |
EAN/GTIN | 5022660329159 | |
Tillverkarens nummer | 138-00045 |