Estrattore per viti e dadi 19 mm

Codice art.: 082890 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lato uscita 26 mm
Lunghezza 42 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Adatto per viti M12
Per apertura 19 mm
Tipo di prodotto Estrattori per dadi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082890 19
EAN / GTIN 4991644083121
Codice del produttore 4127 19MM

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace al cromo-molibdeno. Le affilate scanalature a elica afferrano viti/dadi e bulloni bloccati o difettosi e li allentano. Funzionamento in combinazione con cricchetto, impugnatura a T, ecc. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

Uso:

Per svitare viti, dadi e bulloni bloccati o difettosi. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.
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
    Per apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello