• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Kontaktdon, Typ: BOSCH

Art-nr.: 081237 BOSCH
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 58 mm
Bredd 80 mm
Djup 239 mm
Produktslag Kontaktdon

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081237 BOSCH
EAN/GTIN 5708997361405
Tillverkarens nummer 03.6140C
Tillverkare/ansvarig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Benämning

Utförande:

Kontaktdon för användning av 18 V batterier från ledande elverktygstillverkare på Scangrip CONNECT arbetslampor. Kontaktdonet passar för användning med GARANT easyFix Flex Power nr 957520 strl. 12V och USB.
Med batteridrivet säkerhetssystem: Automatiskt skydd mot djupurladdning, överbelastningsskydd, temperaturövervakning.