Stickblad neutral 3 mm

Art-nr: 275027 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    205,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,07  SEK / st.
på begäran
I lager
173 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU9310
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275027 3
EAN/GTIN 4062406378509

Användningstabell

Aluminium, plast
N
380
Alu (kortspånig)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Skärhållare nr 274030274134.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare