MINCUT MEFL skärinsatser Fullradie 1,6/8 mm

Art-nr: 270429 1,6/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort IC908
Vändskärsstorlek ⌀ d 8 mm
maximalt sågdjup tmax 5,5 mm
hörnradie R 0,8 mm
WF 2,7 mm
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 12,1 mm
Matning f Axialstickning 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Matning f Plansvarvning 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
Serie MINCUT
tillverkarens beteckning MEFL 8-1.60-0.80 IC908
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270429 1,6/8
EAN/GTIN 7291075359541
Tillverkarens nummer 6410658

Benämning

Utförande:

För axiell instickning och sticksvarvning utvändigt på tappen.

Passar till:

Borrstång nr 270420.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare