• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

PENTACUT PCH-17 klämhållare 10/17 mm

Art-nr: 273950 10/17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PENTACUT
Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 17 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 4 mm
Huvudängd L1 17 mm
totallängd L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning PCHRS 10-17
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273950 10/17
EAN/GTIN 7291075389555
Tillverkarens nummer 3337213

Benämning

Användningsdata:

För arbeten i plan på arbetsstycket vid stickbredder 0,25 mm – 3,18 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 273956273959.

Anmärkning:

Till högerhållare använder du högerskärinssatser, till vänsterhållare använder du vänsterskärinsatser.