• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

TANGFGRIP-skärhållare 4 mm

Art-nr: 273614 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TANGFGRIP
Spårbredd w 4 mm
Användning neutral
Invändig ja
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Skaftutförande  Skärhållare
för max. arbetsstycke-⌀ 120 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Utkragande längd 60 mm
tillverkarens beteckning TGAQ D120-4-4Z-JHP
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273614 4
EAN/GTIN 7291075404081
Tillverkarens nummer 3367512

Benämning

Passar till:

Spännskaft nr 273600273605.

Passar till:

LOGIPFGRIP

Leveransvillkor:

CUTDIA (mm): 120

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279955 ska beställas separat.