• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skärhållare Heavy-Duty För radiellt instick 5/6 mm

Art-nr: 274118 5/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Invändig nej
Systemnyckel ja
totallängd L 122 mm
maximalt stickdjup tmax 40 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274118 5/6
EAN/GTIN 4062406384425

Benämning

Utförande:

Hållare nr 273893273894; 319133 20/50.

Användningsdata:

I samband med verktygshållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och lämplig grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.