simturn AX ursvarvningssats höger CBN 5,2 mm

Art-nr: 270579 5,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AHH5CBN8
för hål från ⌀ Dmin 5,2 mm
Effektiv längd 10,2 mm
⌀ D 5 mm
Invändig nej
radie R 0,2 mm
f 2,45 mm
maximalt sågdjup ap max 0,26 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270579 5,2
EAN/GTIN 2050002065925
Tillverkarens nummer A05.1825.10.52.20YUR CBN8

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8