Slätvalsrulle konvex 20 mm

Art-nr: 291440 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

rull-⌀ 20 mm
Skärmaterial HSS
rullbredd 8 mm
rullhåls-⌀ 6 mm
Råhetsvärde 4 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291440 20
EAN/GTIN 4030741390159
Tillverkarens nummer 41020528

Benämning

Utförande:

Svarvad och polerad (Rz = 4 µm).
Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

  • Bättre ytjämnhet.
  • Härdning av ytor.
  • Kortare processtid.

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: Nr​ 290004