Galet lisse convexe 20 mm

Réf.: 291440 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ rouleau 20 mm
Type d'outils HSS
Largeur rouleau 8 mm
⌀ alésage de rouleau 6 mm
Valeur de rugosité 4 µm
Forme convexe
Type RRE
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291440 20
EAN / GTIN 4030741390159
Réf. fabricant 41020528

Description

Exécution:

Tournés et polis (Rz = 4 µm).
Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

  • Meilleure qualité d'état de surface.
  • Consolidation des surfaces.
  • Réduction du temps de process.

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Porte-molettes: 290004