• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rodillo de alisado convexo 20 mm

Número de artículo: 291440 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de rodillo 20 mm
Material de corte HSS
Anchura de rodillo 8 mm
⌀ de perforación rodillo 6 mm
Valor de rugosidad 4 µm
Forma convexo
Tipo RRE
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291440 20
EAN / GTIN 4030741390159
Número del fabricante 41020528

Descripción

Ejecución:

Torneados y pulidos (Rz = 4 µm).
Rodillos de alisado HSS convexos – Tipo RRE.

Ventaja:

  • Calidad de la superficie mejorada.
  • Endurecimiento de las superficies.
  • Reducción de tiempo de proceso.

Aplicación:

Para el alisado de piezas de trabajo cilíndricas.

Idóneo para:

Herramienta de moleteado: N.º 290004