Klämvridhållarsats 25 mm

Art-nr: 255121 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Användning vänster
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Passande vändskär CN.. 1606..; DN.. 1506..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 150 mm
Reservdel 259981 9
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 255121 25
EAN/GTIN 4062406384630

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar