{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
ISO-kod hållare | SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Reservdel | 269981 2 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 265131 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941831 |