Klämvridhållarsats 16 mm

Art-nr: 265131 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Passande vändskär CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
totallängd L 100 mm
Reservdel 269981 2
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265131 16
EAN/GTIN 4045197941824

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar