{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 130 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Utgångshål H8 | 4,1 mm | |
Brotschninglängd i stål | 5 mm - 12 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 340 kg | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290426 4 | |
Tillverkarens nummer | SW4-4KT-HSS |