{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 203 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Utgångshål H8 | 8,4 mm | |
Brotschninglängd i stål | 9 mm - 26 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 1 200 kg | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290426 8 | |
Tillverkarens nummer | SW8-4KT-HSS |