{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
Nominell⌀ D | 24 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
Skärlängd l1 | 14 mm | |
huvudets längd l | 26 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
nyckelvidd | 13 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,5 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239735 24 | |
EAN/GTIN | 4045197707666 |