VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Aklinoji kiaurymė 24 mm

Prekės Nr.: 239735 24
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Gręžimo tolerancija: H7
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Nominalus ⌀ D 24 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija H7
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
Pusiau standartinis taip
Laikiklio dydis 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis l1 14 mm
Galvutės ilgis I 26 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
tinkamas laikiklis GARANT TopCut
Rakto dydis 13 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/aps.
Produkto rūšis Pjovimo galvutė plėtimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239735 24
EAN / GTIN 4045197707666

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Keičiamos plėtimo galvutės kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.
Surinktos sistemos eiga ≤ 5 μm (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Aklinosioms kiaurymėms.
HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).
Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.
Kiti dydžiai − pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską
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
    Nominalus ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį