{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För skruvar | M5 | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,05 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
⌀ D1 1. med fas ±0,05 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2. med fas h9 | 10,4 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 2 | 30 mm | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h8 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikelnummer | 117160 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197036025 |