{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Pentru şuruburi | M5 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă ⌀ nominal | ±0,05 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h8 | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D1 1. cu teşitură ±0,05 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2. cu teşitură h9 | 10,4 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. 2 | 30 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h8 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghie în trepte |
Cod articol | 117160 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197036025 |