{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
csavarokhoz | M5 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | ± 0,05 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár, h8 | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
⌀ D1 1. lépcső letöréssel ±0,05 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h9 | 10,4 mm | |
Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 30 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Szártűrés | h8 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 117160 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197036025 |