Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål M115X1

Art-nr: 130021 M115X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: C
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M115×1
Beläggning obelagd
Gängtyp MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 2184
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 1 mm
totallängd L 180 mm
Skaftdiameter Ds 56 mm
Skaftfyrkant □ 44 mm
Kärnhåls-⌀ 114 mm
Gäng-⌀ 115 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 12
Färgring Utan
Antal skär Z 12
Gängdjup 172,5 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130021 M115X1
EAN/GTIN 4062406029593

Användningstabell

Aluminium, plast
N
10
Alu
N
10
Alu (kortspånig)
N
12
Stål < 500 N/mm²
P
8
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
6
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 35 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp