{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 20 mm | |
höjd | 5 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140330 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406233167 | |
Tillverkarens nummer | 140330 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gängsnitt 6g, M: M3
på begäran
I lager
984 styck i lager
162,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
386 styck i lager
271,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
563,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
232 styck i lager
544,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
763,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
302 styck i lager
377,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gängtyp | M | M | M | M | M-LH | M |
gänga | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Vänster | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |