GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft TiAlN

Art-nr: 139729
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
31 styck i lager
  • Gängtyp: NPT
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: ANSI B 1.20.1
  • Konförhållande: 1:16

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Användningsdata:

För koniska rörgängor (NPT) enligt ANSI B1.20.1, för gängor med tätningsmedel.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA
Beställ form HB: med nr 139729 + 129100 HB
Beställ form HE: med nr 139729 + 129100 HE

Från samma serie Visa alla
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
    NPT Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen