GARANT Master TM kotinė sriegio freza TiAlN

Prekės Nr.: 139729
reikia užklausti
Tiekiama
31 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Kūgio santykis: 1:16

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Paskirtis:

Skirta kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT), pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA
Forma HB: užsakymo Nr. 139729 + 129100 HB
Forma HE: užsakymo Nr. 139729 + 129100 HE

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master TM"
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
    NPT Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį