GARANT Master TM borrcirkulärgängfräs 2,5×D TiAlN

Art-nr: 139526
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
228 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Benämning

Utförande:

Den speciella ändskärgeometrin med ojämn delning möjliggör processäker cirkulärgängfräsning i ett universellt materialspektrum. Kylspåren på skaftets sidor ger en utomordentlig kylvätsketillförsel utan att verktygkärnan försvagas och ger därmed maximal processäkerhet också under instabila förhållanden. Alla verktyg är vänsterskärande och lämpliga för höger- och vänstergänga.
  • Betydligt lägre vibrationer genom ojämn skärdelning
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Kylspår på skaftet för riktad kylvätsketillförsel.
  • Korrigerad gängprofil för att förhindra profildistorsioner.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139526 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139526 + 129100 HE.

Från samma serie Visa alla
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen