{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Skaftutförande | med gänga | |
Invändig | ja | |
Vändskärsstorlek | 11 | |
Antal skär Z | 1 | |
fästgänga | M6 | |
Effektiv ⌀ | 14,75 mm | |
Kragdiameter D1 | 10,6 mm | |
totallängd Ltot | 20,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 15 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Antal spånspår | 1 | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 218110 15 | |
EAN/GTIN | 4062406245214 |