HELISLOT T-spårfräsar 31,7/16 mm

Art-nr: 227718 31,7/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 31,7 mm
effektivt antal skär Zeff 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Antal vändskärsplattor 4
Spårhöjd ap 9,9 mm
Spänndiameter d1 15,5 mm
Utkragningslängd L1 35 mm
totallängd Ltot 85 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär XNMU090408
Hörnfasvinkel 90 grad
tillverkarens beteckning ETS D32-10-W16-XN09
Produktslag Spårfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227718 31,7/16
EAN/GTIN 7291075438925
Tillverkarens nummer 3343117

Benämning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar