{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Skärbredd | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,1 | |
Håldiameter H6 d1 | 27 mm | |
Tandantal Z | 22 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Kragtjocklek b ±0,1 | 2,3 mm | |
Kragdiameter d1 ±1 | 50 mm | |
Kugghöjd Zh | 15 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B | 4 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E | 7,3 mm - 7,8 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A | 4 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B | 5 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E | 8,1 mm - 8,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 185005 80X4 |