{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Skärbredd | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,1 | |
Håldiameter H6 d1 | 27 mm | |
Tandantal Z | 14 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Kragtjocklek b ±0,1 | 8,5 mm | |
Kragdiameter d1 ±1 | 50 mm | |
Kugghöjd Zh | 15 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B | 14 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E | 25 mm - 27,8 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A | 14 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B | 16 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E | 27,5 mm - 29,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 185005 80X14 |