{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Skärbredd | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,1 | |
Håldiameter H6 d1 | 22 mm | |
Tandantal Z | 14 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Kragtjocklek b ±0,1 | 3,5 mm | |
Kragdiameter d1 ±1 | 40 mm | |
Kugghöjd Zh | 11,5 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B | 5 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E | 9,1 mm - 9,8 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A | 5 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B | 6 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E | 9,6 mm - 10,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 185005 63X5 |