{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 10 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 22,5 mm | |
Kraglängd L1 | 27 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Slitsbredd ap | 10 mm | |
tillverkarens beteckning | FDN D080-10-22-XN09 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 227720 80/10 | |
EAN/GTIN | 7291075430851 | |
Tillverkarens nummer | 3343097 |