{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203076 8 | |
EAN/GTIN | 4045197776327 |