GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC DLC

Art-nr: 202017
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
135 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

För grov- och slätbearbetning.
Upp till 2×D fullborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Högsta matningshastigheter möjliga vid vinkelrätt instick.
Ramper upp till 45° möjliga.
Mycket lång utkragning för säker bearbetning av djupa kaviteter.
Med DLC-beläggning sp2 i den senaste generationen.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Anmärkning:

Ett minsta avmått lika med 0,1×D bör inte underskridas med tanke på efterföljande färdigbearbetning.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen