• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

HELI3MILL hörnfräs 63/6S mm

Art-nr: 226490 63/6S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI3MILL
Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
totallängd Ltot 45 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
⌀ D3 58,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 121 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 125 mm
spiralfräsning ap 3,8 mm
Rampningsvinkel αmax 1,2 grad
Rampningslängd L för αmax 625,39 mm
Passande vändskär TD..1505..
tillverkarens beteckning HM390 FTD D063-6-27-15
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226490 63/6S
EAN/GTIN 7291075313291
Tillverkarens nummer 3106800

Benämning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrcirkulära operationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskärsplattor nr 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    ⌀ DC / Antal skär Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen