{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 31 mm | |
spiralfräsning ap | 0,8 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 4,3 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 11,97 mm | |
Passande vändskär | XNMU040310.. | |
Inställningsvinkel κ | 17 grad | |
tillverkarens beteckning | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Produktslag | Kopierfräsar |
Artikelnummer | 221100 16/2 | |
EAN/GTIN | 7291075392739 | |
Tillverkarens nummer | 3336670 |