{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 13 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 13 mm | |
Frässpindellängd L4 | 23 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 13 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 13 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 13 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 306110 13 | |
EAN/GTIN | 4067263014836 | |
Tillverkarens nummer | 306110 13 |