Ändfräsdorn med kylkanalhål 16 mm

Art-nr: 308543 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste PSC 40 kort
Hållare norm ISO 26623-1
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 32 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308543 16
EAN/GTIN 4062406243807

Benämning

Utförande:

  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med krysspår.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; fräsåtdragningsskruv nr 309860.
Kylvattenrör och hylsnyckel nr 309885; 309893.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar