{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlkanal verschließbar | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Länge Schaft | 26,5 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | PSC 40 | |
| Spanndurchmesser min. | 16 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 16 mm | |
| Auskraglänge | 32 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig | 38 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 6 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| inklusive RFID-Datenträger | nein | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlkanalbohrung verschließbar | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Messerkopfaufnahme | |
| Länge gesamt | 73 mm | |
| Höhe gesamt | 38 mm | |
| Breite gesamt | 38 mm | |
| Norm | ISO 26623-1 | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Gewicht | 0,395 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308543 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406243807 | |
| Herstellernummer | 308543 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |