{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 70 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
Effektiv längd LN | 33 mm | |
Lösa ER-minimuttrar nr 309650 | 16 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 305709 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944511 |