Spindelhus, Typ: TB

Art-nr.: 319991 TB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 25 mm
Utvändig diameter D1 25,5 mm
Skaftlängd L1 10 mm
L2 30 mm
Produktslag Snabbroterande spindel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319991 TB
EAN/GTIN 4045197911469
Tillverkarens nummer 105592

Benämning

Utförande:

Snabbroterande spindel driven med kylmedel (10 – 60 bar), varvtal upp till 75 000 varv/min.

Användningsdata:

Ökning av frammatnings- och skärhastigheten, används framför allt vid verktyg med små diametrar (skaft-⌀ 3 – 6 mm). Används för borrning, avgradning, gravering, begränsat för fräsning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen