Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

ZeroClamp 4-sidig kub för 500 mm palett 12/120, Typ: 10243

Art-nr.: 360022 10243

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Typ 10243
antal fastspänningsskålar 6
Indexeringshål finns nej
stickmått S 350 (4×), 200 (2×) mm
Produktslag Basplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360022 10243
Tillverkarens nummer 360022 10243

Benämning

Utförande:

Spännelement ⌀ 120 mm.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.
Basplatta med sex inspänningsskålar för infästning av inspänningstorn. Hål för T-spårsavstånd på 100 mm, centrumhål ⌀ 25 H7 för infästning av centreringssats.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen