{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd b | 124,4 mm | |
backhöjd h | 39,5 mm | |
Höjd h1 | 20 mm | |
backlängd l | 70 mm | |
Längd l1 | 40 mm | |
passar färgkod | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 361347 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402729 | |
Tillverkarens nummer | 6921884050031 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Stegback för greppinsatser Mobil, För typ: 125
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 338,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 630,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backbredd b | 124,4 mm | 125 mm |
backhöjd h | 39,5 mm | 39,5 mm |
backlängd l | 70 mm | 70 mm |
Höjd h1 | 20 mm | 20 mm |
Längd l1 | 40 mm | 40 mm |
passar färgkod | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Produktslag | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |